Erő-oldalvágó DIN ISO 5749
Erős oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749
FOGÓ-OLDALVÁGÓ-ZEBRA-L180MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Erőtakarékos, tiszta vágás a köszörült precíziós vágóélnek köszönhetően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágási felületet biztosít még maximális terhelés mellett is
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes nyél keskeny gallérral a kényelmes és optimális erőátadású munkavégzésért
- Induktívan edzett precíziós vágóélek
- Felület: Teljesen csiszolt és krómozott
- Csukló: Átlapolt csatlakozás, kovácsolt szegecsek
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 180 mm |
Hosszúság collban (L) | 7 hüvelyk |
Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén | 3,8 mm |
Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén | 2,7 mm |
Max. átmérő vágási képesség zongorahuzal esetén | 2,2 mm |
Max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén | 4,0 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Csukló típusa | Beültetett |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |